※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
レインクルードットコム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
3L
LL
L
M
色
オレンジ
ブラック
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(5着)
注文コード
26731416
品番
3542BK-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
肩、肘、膝部分に特殊な立体縫製を施し、曲げ伸ばし時のストレスを軽減します。
用途
雨天時の野外作業
耐水圧(mmH2O)
10000以上
仕様
左胸と背中に反射材・フードは収納式・袖口マジックテープ・裾はファスナー付でボタン調整式・上着とパンツに外ポケット・裏メッシュ仕様・収納バック付
トラスコ品番
854-5527
胸囲(cm)
78~86
混率(%)
表地:ナイロン100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100
身長(cm)
150~160
ウエスト(cm)
66~74