曜日別特売
3546GR-L ワイルドタフレイン グローブマニア(川西工業) 26731486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイルドタフレイン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
グレー
内容量1セット(5着)注文コード26731486品番3546GR-L
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

負荷のかかる肩、肘、膝部分には、高い耐久性を誇るオックスフォード生地を採用しています。

用途雨天時の野外作業耐水圧(mmH2O)10000以上仕様胸と背中に反射テープ・フードは取り外し可能・袖口マジックテープ・裾ボタン調整式・上着に外ポケット・裏メッシュ仕様・収納バック付トラスコ品番854-5544グレーサイズL質量(g)986胸囲(cm)84~92混率(%)表地:ポリエステル100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100身長(cm)160~170ウエスト(cm)72~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする