曜日別特売
M5608-SITA-110 E/C スラックス ミドリ安全 26731967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E/C スラックス

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アースグリーン
腰廻り(cm)110
内容量1着注文コード26731967品番M5608-SITA-110
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ユニフォームの原点を追求したシンプルなデザインです。

用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
アースグリーン混率(%)ポリエステル65、綿35、ツイルトラスコ品番797-7719質量(g)505股下(cm)75腰廻り(cm)110種別スラックス
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26732064
2020-01-22
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

生地は厚手でいいけど、硬いです。
クーポンが利用出来ず、残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする