※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
E/C スラックス
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ベージュ
アースグリーン
グレー
ブルー
ベージュ
腰廻り(cm)
76
100
105
110
115
120
70
73
76
79
82
85
88
92
96
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26732432
品番
M5600-SITA-76
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ユニフォームの原点を追求したシンプルなデザインです。
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル65、綿35、ツイル
トラスコ品番
797-7131
質量(g)
460
股下(cm)
78
腰廻り(cm)
76
種別
スラックス
アズワン品番
65-1255-51
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。