曜日別特売
PS10-UE-4L エコ帯電防止 半袖ポロシャツ ミドリ安全 26732992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコ帯電防止 半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
サイズ4L
内容量1着注文コード26732992品番PS10-UE-4L
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

袖部は人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で、ストレスのない動きを実現しました。
左腕にボールペンなどを収納できる袖ポケット付です。
帯電防止作業服JIS適合品

用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃ホワイトサイズ4L混率(%)ポリエステル100、ディンプルメッシュ(ケミカルリサイクル繊維65)トラスコ品番797-7913種別半袖ポロシャツ質量(g)280胸囲(cm)122肩幅(cm)53袖丈(cm)26着丈(cm)78アズワン品番65-1282-64
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする