TC21-LL キャップ 2トーンカラー ミドリ安全 26733157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャップ 2トーンカラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シルバーグレー/チャコール
サイズLL
内容量1個注文コード26733157品番TC21-LL
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ファッション性を高める2トーンカラーです。
後ろアジャスター付です。

用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃シルバーグレー/チャコールサイズLLトラスコ品番797-9126質量(g)105混率(%)ポリエステル80、綿20頭囲(cm)58~61
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする