TC11-LL キャップ ミドリ安全 26733218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャップ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シルバーグレー
サイズLL
内容量1個注文コード26733218品番TC11-LL
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

後ろアジャスター付です。

用途建設業、点検・整備、製造業、物流、運搬業、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃シルバーグレーサイズLL混率(%)ポリエステル65/綿35トラスコ品番794-9006質量(g)105アズワン品番65-1327-35頭囲(cm)58~61
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-19
用途: 工作機械オペレータ

作りは良いですが……
LLとありますが小さいです。円周59cm程度ではないかと。
63cmクラスのが欲しかったので残念です

1が参考にしています
対象商品 : 26733297
2024-07-01
用途: 自動車部品の梱包作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

丈夫で長持ちなのが、やはり定番である一番の理由ではないか。このキャップの洗濯時にいつも感じる。夏の洗濯用にもう一つ購入した。

対象商品 : 26733315
2022-11-02
用途: 農業・花き栽培害虫防除作業

日新製袋のスッポリマスクを使用する時、顔と面前のシールド面が近くなり時には呼吸で曇るので、顔と離隔を保つ為に一般帽子を着用したが庇が長くてスッポリマスクが使えないので種々検討した処、庇の長さが最適なこのミドリ安全キャップにたどり着き、着用して顔を振ってもマスクが同じに動くので作業性が良くなり快適になりました。

対象商品 : 26733272
2022-11-18
用途: 金属プレス加工トラック客先納品時
製造業

モノはイイ。さすがミドリ安全間違いなし!って感じですが、、、
サイズが小さかった…
もっとでかいのがあるとうれしいです。

2が参考にしています
対象商品 : 26733202
2021-09-23
用途: 製品組み立て
株式会社協和製造業

女性用にMサイズを購入しましたが、少し小さかったようです。

対象商品 : 26733227
2018-05-30
用途: 木工作業
林秀工房

サイズ別があって微調整も出来丁度ぴったりに合わせることができるのがよい。

対象商品 : 26733218
2018-06-20
用途: 倉庫内で使用

使い勝手の良い作業帽です。
生地もしっかりしているので、長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする