※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ベルデクセルPlantex ストレッチカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ライトブルー
シルバーグレー
ネイビー
ウエスト(cm)
80~85
80~85
75~80
70~75
90~95
95~105
105~115
85~90
サイズ
L
L
M
S
3L
4L
5L
LL
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26734137
品番
VE483C-SITA-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,900
「Plantex」シリーズは、植物由来合成繊維を採用し”BIO-PET基準”に適合した、世界初のワークウエアです。
帯電防止作業服JIS適合品
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
色
ライトブルー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65、綿35、ストレッチツイル
ウエスト(cm)
80~85
トラスコ品番
798-1104
種別
カーゴパンツ
質量(g)
620
股下(cm)
80
アズワン品番
65-1249-91
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。