※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ベルデクセルPlantex ストレッチパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ネイビー
シルバーグレー
ネイビー
ウエスト(cm)
70~75
90~95
95~105
105~115
80~85
85~90
75~80
70~75
サイズ
S
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26734487
品番
VE487-SITA-S
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
「Plantex」シリーズは、植物由来合成繊維を採用し”BIO-PET基準”に適合した、世界初のワークウエアです。
帯電防止作業服JIS適合品
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65、綿35、ストレッチツイル
ウエスト(cm)
70~75
トラスコ品番
798-1554
種別
パンツ
質量(g)
550
股下(cm)
80
アズワン品番
65-1249-75
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。