VE481-UE-5L ベルデクセルPlantex ストレッチブルゾン ミドリ安全 26734584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルデクセルPlantex ストレッチブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズ5L
内容量1着注文コード26734584品番VE481-UE-5L
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

「Plantex」シリーズは、植物由来合成繊維を採用し”BIO-PET基準”に適合した、世界初のワークウエアです。
従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベルデクセルシリーズです。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
カフスの調節はマジックテープ仕様のため、突起物による傷付けの心配がありません。
帯電防止作業服JIS適合品

用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃シルバーグレーサイズ5L混率(%)ポリエステル65、綿35、ストレッチツイルトラスコ品番798-1023種別ブルゾン質量(g)800胸囲(cm)140肩幅(cm)58袖丈(cm)60着丈(cm)73アズワン品番65-1234-28
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする