※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
女子スラックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ネイビー
シルバーグレー
ネイビー
ライトグリーン
ライトブルー
ウエスト(cm)
60~65
65~70
70~75
75~80
80~85
85~90
55~60
60~65
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26735178
品番
L567-SITA-9
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
色
ネイビー
サイズ
9
混率(%)
ポリエステル65、綿35、ツイル
ウエスト(cm)
60~65
仕様
女子スラックス
トラスコ品番
794-6350
種別
スラックス
質量(g)
420
股下(cm)
75
アズワン品番
65-1267-91
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。