※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
女子スラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ライトグリーン
シルバーグレー
ネイビー
ライトグリーン
ライトブルー
ウエスト(cm)
65~70
65~70
70~75
75~80
80~85
85~90
55~60
60~65
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26735187
品番
L566-SITA-11
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
色
ライトグリーン
混率(%)
ポリエステル65、綿35、ツイル
ウエスト(cm)
65~70
トラスコ品番
797-5473
種別
スラックス
質量(g)
450
股下(cm)
75
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。