曜日別特売
VE387-SITA-S 男女共用 裾上調整機能付イージーフレックスパンツ ミドリ安全 26735835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VE387-SITA-S 男女共用 裾上調整機能付イージーフレックスパンツ ミドリ安全 26735835
VE387-SITA-S 男女共用 裾上調整機能付イージーフレックスパンツ ミドリ安全 26735835
VE387-SITA-S 男女共用 裾上調整機能付イージーフレックスパンツ ミドリ安全 26735835
VE387-SITA-S 男女共用 裾上調整機能付イージーフレックスパンツ ミドリ安全 26735835

男女共用 裾上調整機能付イージーフレックスパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)70~75
サイズS
内容量1着注文コード26735835品番VE387-SITA-S
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

着用者の股下に合わせて裾上げができる4段階の調節ホックの付いたアジャスト機能付です。(意匠登録済)
女性の場合、ハイヒールやスニーカーに合わせて丈を可変調節できます。
後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得)
従来のパンツに比べ腹部への圧迫やつっぱりを軽減します。
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを軽減するフル開脚仕様です。(特許取得)

用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃ネイビーサイズS混率(%)ポリエステル80、綿20、ストレッチツイルウエスト(cm)70~75トラスコ品番794-9812種別パンツ質量(g)520股下(cm)78アズワン品番65-1248-90
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする