ITEM 80012 タミヤカラー エナメル塗料(光沢) TAMIYA(タミヤ) 26736004

※色見本

タミヤカラー エナメル塗料(光沢)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10mL×6本)注文コード26736004品番ITEM 80012
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★かがやきのある金★合成樹脂塗料。

用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール)ゴールドリーフ主な用途木、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする