M2300-UE-3L 綿4つポケットジャンパー ミドリ安全 26736072

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

綿4つポケットジャンパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブロンズ
サイズ3L
内容量1着注文コード26736072品番M2300-UE-3L
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ベーシックなデザインの綿100%ユニフォームです。

用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃ブロンズサイズ3L混率(%)綿100、ツイルトラスコ品番797-5694種別ジャンパー質量(g)610胸囲(cm)122肩幅(cm)50袖丈(cm)60着丈(cm)72アズワン品番65-1231-21
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする