M2301-SITA-120 綿スラックス ミドリ安全 26736325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

綿スラックス

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グレー
腰廻り(cm)120
内容量1着注文コード26736325品番M2301-SITA-120
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ベーシックなデザインの綿100%ユニフォームです。

用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
グレー混率(%)綿100、ツイルトラスコ品番797-5805質量(g)725股下(cm)75腰廻り(cm)120種別スラックスアズワン品番65-1246-61
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26736675
2020-01-11
用途: 設備管理作業時
サービス業

綿100%なので、生地が硬い。
洗うと縮むかもしれないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする