※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
綿スラックス
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブロンズ
アースグリーン
グレー
ブルー
ブロンズ
腰廻り(cm)
73
100
105
110
115
120
70
73
76
79
82
85
88
92
96
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26736623
品番
M2300-SITA-73
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ベーシックなデザインの綿100%ユニフォームです。
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
色
ブロンズ
混率(%)
綿100、ツイル
トラスコ品番
797-5619
質量(g)
425
股下(cm)
78
腰廻り(cm)
73
種別
スラックス
アズワン品番
65-1246-35
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。