ITEM 81710 タミヤカラー アクリルミニ(つや消し) TAMIYA(タミヤ) 26737158

※色見本

タミヤカラー アクリルミニ(つや消し)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10mL×6本)注文コード26737158品番ITEM 81710
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。つや消しの茶色。合成樹脂塗料。

用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸フラットブラウン主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水主な用途金属、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性つや消危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする