曜日別特売
CSS-F061WK コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー) ハタヤリミテッド 26737646

コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード26737646品番CSS-F061WK
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
電線仕様-種別ソフトンVCTF電線仕様-芯数3電線長さ(m)6質量(kg)3.2トラスコ品番851-3612定格電圧(V)125アズワン品番64-4652-69特性アース付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする