ITEM 86050 ポリカーボネートスプレー TAMIYA(タミヤ) 26737928

※色見本

ポリカーボネートスプレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本(100mL)注文コード26737928品番ITEM 86050
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。
模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。磨かれたアルミのような硬質な光沢感が特徴のポリカーボネート用スプレーカラーです。
PS-5ブラックで裏打ちすると、さらに重厚感ある仕上がりが楽しめます。

用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)スパークルピンクアルマイト品名PS-50主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤主な用途アルミ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする