曜日別特売
M-2866 歯科推奨 こども歯ブラシ ハッピーカラー ZOO 12本 ラピス 26738558

M-2866 歯科推奨 こども歯ブラシ ハッピーカラー ZOO 12本 ラピス 26738558
M-2866 歯科推奨 こども歯ブラシ ハッピーカラー ZOO 12本 ラピス 26738558
M-2866 歯科推奨 こども歯ブラシ ハッピーカラー ZOO 12本 ラピス 26738558
M-2866 歯科推奨 こども歯ブラシ ハッピーカラー ZOO 12本 ラピス 26738558
M-2866 歯科推奨 こども歯ブラシ ハッピーカラー ZOO 12本 ラピス 26738558

歯科推奨 こども歯ブラシ ハッピーカラー ZOO 12本

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対象ジュニア
内容量1箱(12本)注文コード26738558品番M-2866
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

歯科推奨こども歯ブラシ。
かわいい動物のプリントがされています。
カラフルな歯ブラシで歯みがきの時間も楽しくなります。
1本ずつ専用の袋で包装しています。
僅かな炭化促進剤をハンドルの原料に加えることで、歯ブラシの燃焼処分時に発生する二酸化炭素を従来より34.78%削減できるハンドルに変わりました。

用途こども歯磨き用。適合5歳~11歳頃、小学生の歯材質(毛)ナイロン、(ハンドル)ポリプロピレン12柄質量(g)8/1本硬さふつう穴数21穴耐熱温度(℃)約80寸法(長さL×幅W)(mm)(全体)140×13対象ジュニアブラシ寸法(mm)18×6.5×毛丈8
注意
※歯磨き以外には使用しないで下さい。
※乳幼児のお子様が使うときは目を離さないでください。
※歯ブラシを口に入れたまま歩き回ったり、不安定な場所での使用は避けてください。
※強く磨くと歯や歯茎を傷めますのでご注意ください。
※使用後はよく水を切って乾燥させてください。
※歯ブラシを衛生的にお使い頂くためにも、1ヵ月程でのお取替えをお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする