曜日別特売
DX6号‐1900×2920 スパッタシート フナイDXシート(不燃シート) フナイ産業 26738628

DX6号‐1900×2920 スパッタシート フナイDXシート(不燃シート) フナイ産業 26738628
DX6号‐1900×2920 スパッタシート フナイDXシート(不燃シート) フナイ産業 26738628
DX6号‐1900×2920 スパッタシート フナイDXシート(不燃シート) フナイ産業 26738628
DX6号‐1900×2920 スパッタシート フナイDXシート(不燃シート) フナイ産業 26738628
DX6号‐1900×2920 スパッタシート フナイDXシート(不燃シート) フナイ産業 26738628

スパッタシート フナイDXシート(不燃シート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(m)1.9×2.92
内容量1枚注文コード26738628品番DX6号‐1900×2920
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

スパッタシート(溶接火花遮断用シート) です。
アクリル繊維を原料として焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性、耐熱性のある特殊繊維で表面はシリコン加工しています。
断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性に富み左京製も良好です。
炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通せず、付着しません。
アスベストのような粉塵問題やガラス繊維の様な皮膚刺激ははありません。
耐炎繊維を使用しており JIS A 1312 A 種に合格しています

用途高熱隣接作業、溶接作業に最適です。溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類グレー適合規格JIS A1323A内径×外径(Φmm)9.5×19(ハトメ)サイズ(号)4寸法(m)1.9×2.92材質(シート)焼成炭化繊維両面シリコン加工連続使用温度(℃)250材質(ハトメ)真鍮瞬間耐熱温度(℃)1300
注意
※溶接及び溶断火花受けシートです。この用途以外でのご仕様は絶対にしないようお願い致します。
※熱電動による品物の損傷防止の為、溶断・溶接等の作業は品物の上に直接スパッタシートを掛けず、空間を取って下さい。
※可燃性の油類、溶剤類(ガソリン・シンナー等)の上では使用しないで下さい。引火や爆発の危険があります。
※強酸、強アルカリでは強度低下を起こすことがありますので、ご注意ください。
※突起物などにシートを引っかけたり、コンクリートなどの上を引きずらないようにして下さい。シートに穴があきます。
※縫製品の縫い糸は難燃糸を使用しておりますが、縫い糸が熱により損傷することがございます。
※縫製品の周囲補強のために縫い込みロープは直接火花があたると燃える恐れがあるため、施しておりません。ハトメは引張強度が弱いため、建築工事用シートとしては使用しないで下さい。
※溶接・溶断作業終了後の撤収は、スパッタシートに水打ちして、ノロの冷却を確認してから撤収して下さい。
※再使用される場合は、スパッタシートを十分に点検した後、損傷個所を避けてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする