曜日別特売
GDX-20 ガスリール 20m 内径Φ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース ハタヤリミテッド 26739037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDX-20 ガスリール 20m 内径Φ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース ハタヤリミテッド 26739037
GDX-20 ガスリール 20m 内径Φ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース ハタヤリミテッド 26739037

ガスリール 20m 内径Φ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送44日以内出荷とは
内容量1台注文コード26739037品番GDX-20
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
ホース長さ(m)20トラスコ品番820-2475質量(kg)12.4内径(Φmm)5.0

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする