日ノ出
アブライトバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
最大口開き(mm)
135
105
125
135
口深(mm)
92
75
82
92
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26739195
品番
HRV-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
丸胴型バイスです。
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
135
口深(mm)
92
トラスコ品番
853-4826
寸法(mm)
150
質量(kg)
27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750