曜日別特売
MR22-4822-GYDB マガジンラック 2段 Y2K 26739224

 

MR22-4822-GYDB マガジンラック 2段 Y2K 26739224
MR22-4822-GYDB マガジンラック 2段 Y2K 26739224
MR22-4822-GYDB マガジンラック 2段 Y2K 26739224
MR22-4822-GYDB マガジンラック 2段 Y2K 26739224
MR22-4822-GYDB マガジンラック 2段 Y2K 26739224
MR22-4822-GYDB マガジンラック 2段 Y2K 26739224

マガジンラック 2段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
前板:ダークブラウン、本体:グレー
内容量1台注文コード26739224品番MR22-4822-GYDB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

オフィス家具としてだけでなく飲食店や事務所、展示会場などにあると便利なマガジンラックです。
木目調のおしゃれなデザインに仕上げました
カラーは、ナチュラル木目、ブラウン木目の2色
コンパクトサイズで、A4サイズを横2列、縦2段、合計4種類の雑誌が収納可能
組立て不要の完成品
雑誌受けの後ろは鉄で補強を加えた頑丈設計

材質本体:スチール転写(粉体塗装仕上げ)、アジャスター:ABS樹脂質量(kg)4.5前板:ダークブラウン、本体:グレー間口(mm)480耐荷重(kg/段)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×220×570棚段数(段)2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする