NPT-740-NABK プリンターテーブル Y2K 26739258

 

NPT-740-NABK プリンターテーブル Y2K 26739258
NPT-740-NABK プリンターテーブル Y2K 26739258
NPT-740-NABK プリンターテーブル Y2K 26739258
NPT-740-NABK プリンターテーブル Y2K 26739258
NPT-740-NABK プリンターテーブル Y2K 26739258
NPT-740-NABK プリンターテーブル Y2K 26739258

プリンターテーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
間口(mm)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×700
内容量1台注文コード26739258品番NPT-740-NABK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

キャスター付で移動も便利なプリンター台
高さ調節が可能で収納ラックにはコピー用紙やトナーも設置できます。レーザープリンタやインクジェットプリンタも。
キャスター付きで移動が簡単
中央の棚板は5cm単位で高さ調節可能
長く使える頑丈設計
引出し(オプション)取り付け可能

ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×400×700棚段数3総耐荷重(kg)90質量(kg)12.5付属品スパナ材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板(パーティクルボード) メラミンコート紙貼、エッジ部:PVC樹脂、キャスター:ナイロン間口(mm)700キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×700色(天板)ナチュラル均等耐荷重(kg)天板:50、棚板:各20色(本体)ブラック
取扱説明書:(0.77MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする