112479 アルミHジョイナー サインシティ 26739669

112479 アルミHジョイナー サインシティ 26739669
112479 アルミHジョイナー サインシティ 26739669

アルミHジョイナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本注文コード26739669品番112479
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

アルミ製のH型ジョイナーです。化粧板と化粧板の隙間を埋めて見栄えを良くします。

用途
内装の化粧材仕上げに。
材質アルミ長さ(mm)2420幅(mm)(短辺)8/(長辺)18質量(kg)1シルバー内寸(mm)3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1につき99,999/税込109,999
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする