曜日別特売
MY3B63TN-200H-M9NW メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63T~) SMC 26740025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63T~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)200
内容量1個注文コード26740025品番MY3B63TN-200H-M9NW
参考基準価格(税別)¥144,270販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

・基本形標準タイプ(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。

シリンダ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
200
作動方式
複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする