曜日別特売
NCLC-PN203M 防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型 ハタヤリミテッド 26740166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送45日以内出荷とは
内容量1台
電線長さ(m)20
電線太さ(mm2)3.5
内容量1台注文コード26740166品番NCLC-PN203M
参考基準価格(税別)¥304,900販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
電線長さ(m)20電線太さ(mm2)3.5トラスコ品番820-2543質量(kg)30.1電線仕様-種別2PNCT心数(C)4使用場所屋外特性防雨巻取形式自動巻き

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする