※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
自動巻溶接ケーブルリール15m WCT38×1
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
45日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
26740184
品番
NEMC-W1538
参考基準価格(税別)
¥273,800
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
自動巻溶接ケーブルリールです。
アーク溶接機専用です。
電線仕様
VCT38mm
2
×1
トラスコ品番
820-2547
質量(kg)
29
許容電流(A)
100%:150、50%:220
電線長さ(m)
15
巻取形式
自動巻き
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300