曜日別特売
MY3M-A25H1 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Mシリーズ(MY3M-A~) SMC 26740244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Mシリーズ(MY3M-A~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)25適合シリンダチューブ内径(Φmm)25種類【中間固定用スペーサ】スペーサなし注文コード26740244品番MY3M-A25H1
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

シリンダ内径(Φmm)25適合シリンダチューブ内径(Φmm)25種類【中間固定用スペーサ】スペーサなしユニット品名Hユニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする