※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)100注文コード26740743品番MY3M16-100L
参考基準価格(税別)¥50,660販売価格(税込)¥50,578販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類など133種類から選べます他の種類を見る ・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。