曜日別特売
HP602S アルミフラットバー 20×2.0 アルインコ 26741198

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP602S アルミフラットバー 20×2.0 アルインコ 26741198
HP602S アルミフラットバー 20×2.0 アルインコ 26741198
HP602S アルミフラットバー 20×2.0 アルインコ 26741198
HP602S アルミフラットバー 20×2.0 アルインコ 26741198

アルミフラットバー 20×2.0

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)2000
シルバー
内容量1本注文コード26741198品番HP602S
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709
材質アルミ(A6063S T5)表面処理アルマイト仕上げシルバー幅(mm)20長さ(mm)2000厚さ(mm)2トラスコ品番836-6520質量(kg)0.2
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3398:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする