曜日別特売
HP602KS アルミフラットバー 20×2.0 アルインコ 26741207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP602KS アルミフラットバー 20×2.0 アルインコ 26741207
HP602KS アルミフラットバー 20×2.0 アルインコ 26741207
HP602KS アルミフラットバー 20×2.0 アルインコ 26741207
HP602KS アルミフラットバー 20×2.0 アルインコ 26741207

アルミフラットバー 20×2.0

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)1000
ブラック
内容量1本注文コード26741207品番HP602KS
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
材質アルミ(A6063S T5)表面処理アルマイト仕上げブラック幅(mm)20長さ(mm)1000厚さ(mm)2トラスコ品番849-5394質量(kg)0.1
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3398:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする