※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミフラットバー 30×2.0
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26741383
品番
HP600S
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
アルミ(A6063S T5)
表面処理
アルマイト仕上げ
色
シルバー
幅(mm)
30
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
2
トラスコ品番
836-6517
質量(kg)
0.3
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません