※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルミフラットバー 30×2.0
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(mm)
1000
2000
1000
色
ブラック
ブラック
ブロンズ
シルバー
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26741392
品番
HP600KS
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
材質
アルミ(A6063S T5)
表面処理
アルマイト仕上げ
色
ブラック
幅(mm)
30
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
2
トラスコ品番
849-5382
質量(kg)
0.16
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません