※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルミ角パイプ 30x30x1.5
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
長さ(mm)
4000
4000
3650
色
ブロンズ
シルバー(クリアー付)
ブラック
ブロンズ
ブロンズ(クリアー付)
ブラック(ツヤ消し)
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26741618
品番
FB109B
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
30×30
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
1.5
トラスコ品番
849-4429
質量(kg)
1.95
材質
アルミ、A6063S T5
色
ブロンズ
表面処理
B1アルマイト
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません