曜日別特売
HP206SS アルミ不等辺アングル 10×15×1.5 アルインコ 26742406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP206SS アルミ不等辺アングル 10×15×1.5 アルインコ 26742406
HP206SS アルミ不等辺アングル 10×15×1.5 アルインコ 26742406

アルミ不等辺アングル 10×15×1.5

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)15
寸法(縦×横)(mm)15×10
長さ(mm)1000
シルバー
内容量1本注文コード26742406品番HP206SS
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます寸法(縦×横)(mm)15×10長さ(mm)1000厚さ(mm)1.5トラスコ品番849-5252幅(mm)15材質アルミ(A6063S T5)質量(kg)0.096シルバー表面処理B1アルマイトアズワン品番64-5012-15
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26742458
2023-10-17
用途: 外部用の木製引違い戸にアルミ網戸を設置するためのレールとして使用。

鴨居部分には15㎜を成にし、敷居部分は10㎜を成にして使用しました。
加工もしやすく効率的に作業が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2797:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする