1CAW フィルターハウジング Cモデル アイオン 26743142

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1CAW フィルターハウジング Cモデル アイオン 26743142
1CAW フィルターハウジング Cモデル アイオン 26743142
1CAW フィルターハウジング Cモデル アイオン 26743142

フィルターハウジング Cモデル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
高さ(mm)577.5
内容量1本注文コード26743142品番1CAW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

軽量小型・高品質のプラスチックハウジングです。
ろ過状況が外部から、目視で確認できます。

用途冷却水・洗浄水・工業用水のろ過接続口径PT3/4トラスコ品番790-3383材質ヘッド部:ABS、ハウジング部:AS、ガスケット:EPDM質量(kg)2高さ(mm)577.5外径(Φmm)121適合フィルターFD・R・AWダブルタイプシリーズ×1本設計圧力(MPa)0.49(MAX)設計温度(℃)40継手間隔(mm)112
注意
※設計圧力以下で使用してください。
※設計温度以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする