角型採集カゴ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード26744646 品番KSKG-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

カゴを積み重ねることができて、収穫物の集積が楽に行えます。

容量(L)22 ブルー トラスコ品番793-0755 材質PE 形状角型 質量(g)676 外寸法(mm)370×270×240 外寸法・高さ(mm)240 取手あり 外寸法・奥行(mm)270 外寸法・間口(mm)370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする