曜日別特売
MY-H2 ビン洗浄ブラシ 松吉医科器械 26745906

ビン洗浄ブラシ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)540
内容量1個注文コード26745906品番MY-H2
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
松吉医科器械コード24-4213-00適合1升瓶用材質スチール線全長(mm)540直径(Φmm)90渡り(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26745915
2017-10-31
用途: 容器の洗浄時

とてもいい商品でしたので以前と同じものを注文しましたが、今回のは毛質がとても柔らかく納品時に毛がつぶれていました。
メーカーに確認しましたが、仕様の変更はしていない、もともと丸い商品ではない、さらに一度ぬるま湯にしばらく浸ければ直るとの返事でした。
以前注文した時は毛質も硬く、丸い状態で納品されました。
手間もかかるし、これで洗浄が出来るか心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする