曜日別特売
B-1310 濃グレー 10P コーコス信岡 26747148

濃グレー 10P

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10双)注文コード26747148品番B-1310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
サイズフリー全長(cm)22中指長(cm)7手の平幅(cm)11材質ポリエステル・綿・その他グレー質量(g)約500入数(双)10素材ポリエステル・綿・その他質量(g/ダース)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26747148
2024-07-18
用途: 園芸用
株式会社吉田製作所

草取りの際などに使用しているが、数回使用する分には問題ない。

対象商品 : 26747148
2020-04-23
用途: 機械のメンテ時
建設業・工事業

厚みも十分で耐久性は良いです。もう少し安価ならもっと良いですが・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする