曜日別特売

後輪 アルミホイール(カセット/Vブレーキ用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ700×28-38C
エンド幅(mm)135
内容量1本注文コード26748024品番XBA72
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

外装7段変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。

サイズ700×28-38C材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット、ワッシャータイプカセットフリー軸長(mm)182使用ハブシマノエンド幅(mm)135前後区分後輪
注意
※タイヤ・チューブは付属していません。ホイール組のみの仕様です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26748015
2019-06-04
用途: 鉄製のホイールが古くなったので、それにかえてアルミのホイールにした。

鉄製からアルミ製に変えたので、大変軽い走りになり満足です。
導入に際しては、スポークテンション調節とフレ調節が必要でした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする