曜日別特売

後輪 ステンレスホイール 内装3段(ローラーブレーキ用) ロング軸

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ27×1-3/8 WO
内容量1本注文コード26748268品番TB3R7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。

サイズ27×1-3/8 WO材質リム:ステンレス、スポーク:スチール規格W/Oセット内容プッシュロッド、ハブナット、ワッシャータイプ内装3段(ギア無し)軸長(mm)191使用ハブシマノエンド幅(mm)119前後区分後輪
注意
※小ギア・タイヤ・チューブは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: ママチャリのメンテナンス

乗っているママチャリが15年以上たっており、ホイールのスポークもサビサビなので交換用に購入。
ホイールが新品になっただけでも新品感半端ない!
ホイール組むほどの技術はないので丸ごとリプレースしましたが満足です!

対象商品 : 26748243
2021-11-26
用途: 通勤使用の20数年前からの愛車を修理するために購入。
製造業

後輪のナットをなめてしまい、サビや異音も現れたため思い切って購入しました。3段変速機のワイヤー取り回しでは、新旧で右左の違いがありますが、なんとか置換可能でした。この商品のほかに内装ハブ小物セットを購入しましたが、さらに3段変速専用のチェーン引きが必要なこと、変速ロッドも長短あることなどが分かりました。作業ではYouTube動画を参考にしましたが、それらのことを解説したものは見当たりませんでした。ローラーブレーキの取り付けを甘めにするなど、ちょっとしたコツもあり、トライアンドエラーを繰り返しなんとか交換し、次の日の通勤に間に合いました。今は軽快に走ることができて満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 26748252
2024-11-07
用途: ベアリング異音と変速しない症状からの脱却!
I zawa Factory自動車・二輪車・自転車関連業

YAMAHAパス ナチュラに使用しました。
そのまま取り付け出来ますが、ベルクランクセットとワイヤーが必要です。
既存のシステムと少し違うんで、二つ部品を別で買う必要が有ります。
スポークが鉄メッキですが、貰った電チャリなんで気にしません。
娘の高校の通学用ですが、娘自体も気が付いてないみたいです。
そんな事より、タイヤもついでに変えたんで、そっちのが目が行ったみたいです。
お爺さんお婆さんの自転車ですが、高校生が乗っても問題無い仕様にしてみました。

対象商品 : 26748268
2018-10-01
用途: 自転車の後輪交換

とりあえず問題なく使えていますが、いろいろと気になるところがありました。
・リムは、ARAYAのステンレスリムに比べてやや弱いと感じました。また回転させと、ステンレスの屑が詰まっているのか、砂を流すような音が鳴ります。
・スポークは商品説明に記載の通りスチールで、ステンレスでない点が残念です。
・ハブは、シマノのSG-3R40が採用されています。

5が参考にしています
対象商品 : 26748252
2018-07-18
用途: 自転車修理
cozycycle

内装ギヤがガタガタになりリムの曲がりもあるので、車輪ASSYの交換に~
電動自転車は、丈夫なリヤキャリアの関係で長い車軸のみが適合品の場合があり、モノタロウで売っているので助かりました。
値段がチト高いかなぁ~

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする