錠なし
生興
小物入れロッカーシリーズ 鍵なし
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
タイプ
薄型/5列8段/40人用
2列10段/20人用
3列10段/30人用
5列10段/50人用
3列6段/18人用/下部両開き/収納付
薄型/5列8段/40人用
人数
40人用
20人用
30人用
50人用
18人用
40人用
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26748629
品番
KLKK-S40-KBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥254,900
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
化粧室や私物の持ち込み制限があるスペースの入口など、様々な用途に応じて活用できる便利な小物入れロッカーです
材質
本体・扉/スチール(ブラック)、メラミン焼付塗装 取手/ABS樹脂
質量(kg)
66
色
ブラック
タイプ
薄型/5列8段/40人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×250×1600
付属品
壁固定金具(TKU-2 2ヶ)
人数
40人用
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
149×207×125
機能
バネ式自動開閉機構付(小物入部)
鍵
無し
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1000×250×1600
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
149×207×125
注意
※KLK小物入れロッカーの天面両端に壁固定用のハーフパンチ加工を施しています。
※壁固定の際は壁固定金具TKU-2×2ケ(付属)を、床固定の際は床固定金具YKU-2を、背面連結の場合は背面連結金具TKM-7をご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません