- PVCソフトスマートコーン 仙台銘板 26749004

PVCソフトスマートコーン

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本注文コード26749004品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

材質はPVCで耐久性・復元性に優れたコーンです。
反射材はプリズム高輝度反射シート(3M製3910FP)を使用しています。

NETIS番号KT-160007-VE材質PVC(軟質塩化ビニル)寸法(mm)700×350×350質量(kg)3.5高さ(mm)700種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザインライン入り

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき200/税込220
沖縄地方数量1につき200/税込220
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26749013
2019-01-31
用途: 駐車場の仕切り
建設業・工事業

高輝度反射でとても見やすい(特に夜間)値段が高いが長期間の使用に最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 26749013
2018-03-16
用途: 道路工事の用地確保に
建設業・工事業

重り一体型でよい。別でコーンウェイトを購入しなくて済む

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする