SLBD-2-R SLBロッカー(木目扉タイプ)シリーズ【受注生産品】 コインリターン錠 生興 26749119

※画像はシリンダー錠です。実際はコインリターン錠になります。

SLBD-2-R SLBロッカー(木目扉タイプ)シリーズ【受注生産品】 コインリターン錠 生興 26749119
SLBD-2-R SLBロッカー(木目扉タイプ)シリーズ【受注生産品】 コインリターン錠 生興 26749119
SLBD-2-R SLBロッカー(木目扉タイプ)シリーズ【受注生産品】 コインリターン錠 生興 26749119
SLBD-2-R SLBロッカー(木目扉タイプ)シリーズ【受注生産品】 コインリターン錠 生興 26749119
SLBD-2-R SLBロッカー(木目扉タイプ)シリーズ【受注生産品】 コインリターン錠 生興 26749119

SLBロッカー(木目扉タイプ)シリーズ【受注生産品】 コインリターン錠

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
タイプ2人用SLBロッカー
内容量1台注文コード26749119品番SLBD-2-R
参考基準価格(税別)¥125,600販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

カジュアルなナチュラル木目と重厚なウォールナット木目の2タイプからお選びいただけます。

付属品ハンガーパイプ、網棚2、Sカン1、 鏡、小物ポケット付ネクタイ・タオル掛け質量(kg)36タイプ2人用SLBロッカー耐荷重(kg)ハンガーパイプ:20・網棚:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×1800材質本体/スチール、粉体塗装(ホワイト色)、扉/スチール、粉体塗装有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×436×1685色(扉)ウォールナットコインリターン錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×450×18001マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)258×436×1685
注意
※SLBロッカーの側面には連結穴があいています。付属のビスで横連結が可能です。連結しない場合は付属の穴かくしで連結穴を塞いでご使用ください。
※SLBロッカーの天面両端に壁固定用の連結穴があいています。(穴かくしキャップ付)壁固定の際は壁固定金具TKU-2をご使用ください。 床固定の際は床固定金具YKU-2をご使用ください。
※背面連結の場合は背面連結金具 TKM-7 をご使用ください。
※アミ棚は取り外しできません。
※コインリターン錠のマスターキーは別売りです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,800/税込6,380
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする