曜日別特売
APK234-C/18 ニットシャツ APK234-C KAZEN 26749388

 

APK234-C/18 ニットシャツ APK234-C KAZEN 26749388
APK234-C/18 ニットシャツ APK234-C KAZEN 26749388
APK234-C/18 ニットシャツ APK234-C KAZEN 26749388
APK234-C/18 ニットシャツ APK234-C KAZEN 26749388
APK234-C/18 ニットシャツ APK234-C KAZEN 26749388

ニットシャツ APK234-C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
サイズ4L
胸囲(cm)126
着丈(cm)77
内容量1枚注文コード26749388品番APK234-C/18
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

吸汗・速乾性に優れた、着心地のよいストレッチ素材です。
制菌加工を施して衛生面にも配慮。
トラディショナルなギンガム柄で、きちんと感と親しみやすさを印象づけます。
ブルーにはネイビーライン、ピンクには濃いピンクのライン、グレーにはアクセントとなるイエローを。細部にまでおしゃれな色合いにこだわりました。
衿元を開けると、アクセントカラーになるスナップが新鮮なポイント。
右肩にはPHS用のポケット付き。

ブルーサイズ4L胸囲(cm)126着丈(cm)77裄丈(cm)52素材ギンガムトリコット[ニット素材]/ポリエステル100% 制菌加工生地工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電、ストレッチ色番18性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする