曜日別特売

ボタンダウンニットシャツ APK237-C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グレー
サイズ4L
胸囲(cm)126
袖丈(cm)27
内容量1枚注文コード26749808品番APK237-C/21
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,387
販売価格(税別)
3,988

高い通気性を追求し、肌離れの良い吸汗・速乾性に優れたコンフォートセンサーを採用。ユニフォームに必要な耐洗濯性、制菌、制電、防透性などの機能を兼ね備えた高機能ニットです。
衿元のPHS用ポケット。かがんでもPHSが落ちにくいよう斜めに付けました。

グレーサイズ4L材質コンフォートセンサーRニット[ニット素材]/ポリエステル100% 制菌・吸汗・防汚加工胸囲(cm)126肩幅(cm)50袖丈(cm)27着丈(cm)80生地工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚色番21性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする