KAZEN
メンズシャツ 624
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
アクア
アクア
モカ
ネイビー
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
胸囲(cm)
113
98
103
108
113
118
袖丈(cm)
24
23
24
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26750404
品番
624-81
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ポリエステル100%でありながら優れた吸汗・速乾性を実現し、さらに綿のような肌触りをプラスした高機能素材です。
両裾スリット入り
色
アクア
サイズ
LL
材質
高機能ポプリン[織物素材]/ポリエステル100% 制菌・吸汗・防汚加工
胸囲(cm)
113
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
76
生地
工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電、防汚
色番
81
性別
メンズ